BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK-EXR13

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Wiel van gietijzer

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR13
Rubix:31052343
Fabrikant:853131
EAN:4047526201500
BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK-EXR13

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK-EXR13


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie G

  • robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
  • bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
  • smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
111 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
103,27 excl. BTW
/ stuk
124,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen