BLICKLE ZW.LAST ZWENKWIEL ZW. DR.KR.UITV. - LS- GB 304K
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LS-GB 304K
Rubix:31053454
Fabrikant:742280
EAN:4047526045869




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 3000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 300 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
Productdetails : BLICKLE ZW.LAST ZWENKWIEL ZW. DR.KR.UITV. - LS- GB 304K
Behuizing: serie LS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel
Wielen: serie GB
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32130 g |
| Laadcapaciteit | 3000 kg |
| Wieldiameter | 300 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| 370 mm | |
| 100 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.009,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.431,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
3000 kg
Wieldiameter
300 mm