BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FK-EXV15
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering Super zwaarlastwiel van massief staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 101KFD-11-EXV15
Rubix:31052546
Fabrikant:853181
EAN:4047526202132

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FK-EXV15
Behuizing: serie LS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel
Wielen: serie SVS
- speciaal staal, hardheid 190–230 HB, licht convex loopvlak
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 110 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 136 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,16 excl. BTW
/ stuk
€ 111,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
