Referenties
Colson:GEVULK. ZWART RUBBERBAND WTAB 1503 6440
Rubix:A0254071
Fabrikant:WTAB 1503 6440
EAN:8717349112494

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL GEVULK. ZWART RUBBERBAND WTAB 1503 6440
Aluminiumwielen met zwarte rubberband (Shore A 72) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen met buitendiameter 15/20/25 mm en binnendiameter 8/10/12 mm. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | wtab |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,20 excl. BTW
/ stuk
€ 26,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen