BLICKLE RVS APP. ZWENKWIEL BOUTGAT LKRXA- TPA 126G-11-EXR15

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering Super zwaarlastwiel van massief staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRXA-TPA 126G-11-EXR15
Rubix:31052440
Fabrikant:853194
EAN:4047526202309
BLICKLE RVS APP. ZWENKWIEL BOUTGAT LKRXA- TPA 126G-11-EXR15

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APP. ZWENKWIEL BOUTGAT LKRXA- TPA 126G-11-EXR15


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie SVS

  • speciaal staal, hardheid 190–230 HB, licht convex loopvlak

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
161 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
87,13 excl. BTW
/ stuk
105,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen