FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-25-P-A-GF 170848

Geleide aandrijving DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-25-25-P-A-GF
Rubix:05108561
Fabrikant:170848
EAN:4052568004750
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-25-P-A-GF 170848

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-25-P-A-GF 170848


Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing

Sterke punten

- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij

Toepassingen

- Klemmen
- Heffen
- Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1355,3 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat25
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 230,43 excl. BTW
/ stuk
€ 278,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden