FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-30-P-A-GF 170849

Geleide aandrijving DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-25-30-P-A-GF
Rubix:05108563
Fabrikant:170849
EAN:4052568013165
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-30-P-A-GF 170849

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-30-P-A-GF 170849


Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing

Sterke punten

- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij

Toepassingen

- Klemmen
- Heffen
- Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat25
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
233,17 excl. BTW
/ stuk
282,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden