FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-160-P-A-GF 170876

Geleide aandrijving DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-50-160-P-A-GF
Rubix:05097256
Fabrikant:170876
EAN:4052568139827
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-160-P-A-GF 170876

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-160-P-A-GF 170876


Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing

Sterke punten

- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij

Toepassingen

- Klemmen
- Heffen
- Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7100 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 452,26 excl. BTW
/ stuk
€ 547,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen