FESTO GELEIDE EENHEID DFM-16-20-P-A-KF-SA - 546227
Geleide aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-16-20-P-A-KF -SA
Rubix:05119767
Fabrikant:546227

Technische samenvatting
| Type | geleide aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDE EENHEID DFM-16-20-P-A-KF-SA - 546227
Sterke punten
•Minimale ruimtevereisten
Minimale montagetijd
Keuze uit verschillende toevoerpoorten
Breed scala aan montageopties
Hoge weerstand tegen torsie
Hoge stijfheid
Onderhoudsvrij
Met glijlagergeleiding: hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
Met recirculerend kogellagergeleiding: voor bewegingen met torsiebelastingen
Minimale montagetijd
Keuze uit verschillende toevoerpoorten
Breed scala aan montageopties
Hoge weerstand tegen torsie
Hoge stijfheid
Onderhoudsvrij
Met glijlagergeleiding: hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
Met recirculerend kogellagergeleiding: voor bewegingen met torsiebelastingen
Toepassingen
Terminals; Heffen; Stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleide aandrijving |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 542,36 excl. BTW
/ stuk
€ 656,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen