FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-B-PPV-A-GF 578877

Geleide actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-32-80-B-PPV-A-GF
Rubix:A0253661
Fabrikant:578877
EAN:4052568385569
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-B-PPV-A-GF 578877

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-B-PPV-A-GF 578877


Sterke punten

Minimaal ruimtebeslag
Minimale montagetijd
Keuze uit persluchttoevoerpoorten
Breed scala aan montagemogelijkheden
Goede bescherming tegen torsie
Hoge stijfheid
Onderhoudsvrij
Met nauwkeurige instelling van eindposities
Met pneumatische demping, instelbare PPV
Met schokdemper, zelfstellend, progressief

Toepassingen

Klemmen;Optillen;Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleide actuator
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Bouwmaat32
Aangepaste tariefcode84123100
€ 448,87 excl. BTW
/ stuk
€ 543,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen