Referenties
SMC:MXQ6-20Z
Rubix:05278236

Technische samenvatting
| Type | geleide cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ6-20Z
De MXQ precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig vastgehouden parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleider zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvast staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
•Mounting: Interchangeable in mounting with the conventional model.
•Height: Same height as the conventional model.
•Lighter: Weight reduced up to 31%.
•Auto switch visibility improved.
Bore Size: 6 mm
Body Option: Standard
Stroke: 20 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Side Adjuster Position: None (or Standard Type)
•Height: Same height as the conventional model.
•Lighter: Weight reduced up to 31%.
•Auto switch visibility improved.
Bore Size: 6 mm
Body Option: Standard
Stroke: 20 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Side Adjuster Position: None (or Standard Type)
Sterke punten
•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x75x20 mm |
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Type | geleide cilinder |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Bouwmaat | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,54 excl. BTW
/ stuk
€ 424,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen