Referenties
SMC:CY1S32-Z-PS
Rubix:A0664777
Fabrikant:01151801

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ZUIGERSTANGLOOS CY1S32-Z-PS
Omdat er geen uitwendige lekkage is, kan de CY serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed toepassingsgebied en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleidingen. Er kunnen verschillende geleidingen worden gebruikt om de nodige nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm met standaard slagen tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een ruime keuze aan toepassingen. Autoschakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleide cilinder |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,86 excl. BTW
/ stuk
€ 28,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen