Referenties
SMC:CXS2M16-150
Rubix:A0614786
Fabrikant:CXS2M16-150

Technische samenvatting
| Type | dubbele stangcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER CXS2M16-150
Sterke punten
•Boring (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
Slag tot 200 mm
Maximale zuigersnelheid 800 mm/s
Rubberen stootkussen
4 montagerichtingen
Slag tot 200 mm
Maximale zuigersnelheid 800 mm/s
Rubberen stootkussen
4 montagerichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbele stangcilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,89 excl. BTW
/ stuk
€ 465,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen