Referenties
SMC:HYG25H-50F
Rubix:05268262
Fabrikant:HYG25H-50F

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | geleide cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC HYGIENISCHE GELEIDE CILINDER HYG25H-50F
Productie- en verpakkingstoepassingen met voedingsmiddelen en dranken vereisen vaak gespecialiseerde apparatuur om te voldoen aan de strenge hygiënenormen die in deze industriesectoren gelden. SMC, wereldleider op het gebied van pneumatische technologie, heeft de HY-serie ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. Alle modellen in de HY-serie zijn bijzonder geschikt voor toepassing in de "non-food" of "spat" zones van een productielijn.
Sterke punten
•Boringmaten: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Slaglengtes tot 200 mm, afhankelijk van de boringmaat
Nieuwe smeerconstructie verbetert de waterbestendigheid aanzienlijk
Geschikt voor automatische schakelaars
Slaglengtes tot 200 mm, afhankelijk van de boringmaat
Nieuwe smeerconstructie verbetert de waterbestendigheid aanzienlijk
Geschikt voor automatische schakelaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | geleide cilinder |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,39 excl. BTW
/ stuk
€ 576,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen