Referenties
Elesa+Ganter:172-B8.0-10-A
Rubix:0999111857
Fabrikant:172-B8-10-A
EAN:4045525593732





Productdetails : ELESA+GANTER KRAAGBOORBUS DIN 172-B8-10-A
De afmetingen in dit standaardblad zijn slechts een selectie uit de (momenteel ingetrokken) DIN-normen. Voor toepassingen waarbij positionering een rol speelt, raden wij de combinatie met de GN 771.1-geleidepennen aan. De tolerantie n6 van de buitendiameter d2 garandeert een perfecte perspassing in een montageboring H7.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,27 excl. BTW
/ stuk
€ 8,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
