SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJL10-10

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSJL10-10
Rubix:05277901
Fabrikant:00214990
EAN:3618035661614
SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJL10-10

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJL10-10


Dubbele Stang Cilinder, Compact Uitvoering
CXSJ, Dual Rod Cylinder, Compact Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x66x42 mm
Logistiek gewicht113 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
234,16 excl. BTW
/ stuk
283,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen