SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM20-150-XB11
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM20-150-XB11
Rubix:05268948
Fabrikant:CXSM20-150-XB11
EAN:3618035658713

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | geleide cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM20-150-XB11
Dubbele Stang Cilinder, Glijgeleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x244x64 mm |
| Logistiek gewicht | 907 g |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | geleide cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,86 excl. BTW
/ stuk
€ 413,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen