SMC GELEIDE CILINDER MGGLB25-200

Geleidecilinders MGG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGGLB25-200
Rubix:05278403
SMC GELEIDE CILINDER MGGLB25-200

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typekogellager; dubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGGLB25-200


Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
•Ball bushing bearing
•High non-rotating accuracy
•Long Life
•Shock absorber, adjusting bolt is standard
•Long stroke is available

Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 25mm
Thread: Rc
Stroke: 200
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5000 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typekogellager; dubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
645,49 excl. BTW
/ stuk
781,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen