SMC GELEIDE CILINDER MGGLB50-100

Geleidecilinders MGG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGGLB50-100
Rubix:05265781
SMC GELEIDE CILINDER MGGLB50-100

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typemgg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGGLB50-100


Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
•Ball bushing bearing
•High non-rotating accuracy
•Long Life
•Shock absorber, adjusting bolt is standard
•Long stroke is available

Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 50mm
Thread: Rc
Stroke: 100
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15720 g
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typemgg
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
1.011,66 excl. BTW
/ stuk
1.224,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen