SMC GELEIDE CILINDER MGGMB25-75

Geleidecilinders MGG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGGMB25-75
Rubix:05278417
EAN:3618035930604
SMC GELEIDE CILINDER MGGMB25-75

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeglijlager, geleide cilinder; dubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGGMB25-75


Geleidecilinder, Glijgeleiding
•Slide bearing
•Excellent in abrasion resistance
•Non-lube operation under large load is possible
•Shock absorber, adjusting bolt is standard
•Long stroke is available

Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 25mm
Thread: Rc
Stroke: 75
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x250x65 mm
Logistiek gewicht3130 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeglijlager, geleide cilinder; dubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
518,17 excl. BTW
/ stuk
626,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen