Referenties
SMC:MGJ10-10
Rubix:05278419
Fabrikant:00086221
EAN:3618035929950

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 10 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Type | geleidestang cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGJ10-10
Miniatuur Geleidecilinder
Bore Size: 10mm
Stroke: 10mm
Auto Switch: None
Lead Wire: 05 M Lead Wire (or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Stroke: 10mm
Auto Switch: None
Lead Wire: 05 M Lead Wire (or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x35x33 mm |
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Type | geleidestang cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,42 excl. BTW
/ stuk
€ 163,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen