SMC GELEIDE CILINDER MGJ6-10

Geleidecilinders MGJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGJ6-10
Rubix:05266763
Fabrikant:00102914
EAN:3618035929714
SMC GELEIDE CILINDER MGJ6-10

Technische samenvatting

Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typemgj
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGJ6-10


Miniatuur Geleidecilinder
Bore Size: 6mm
Stroke: 10mm
Auto Switch: None
Lead Wire: 05 M Lead Wire (or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x33x29 mm
Logistiek gewicht32 g
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typemgj
Land van oorsprongJP
125,80 excl. BTW
/ stuk
152,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen