SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL12-30Z
Geleidecilinders MGP-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL12-30Z
Rubix:05264518
Fabrikant:MGPL12-30Z
EAN:3618035922999



Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL12-30Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
MGP-Z, Compact Guide Cylinder Configurator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x61x26 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,56 excl. BTW
/ stuk
€ 258,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen