Referenties
SMC:MGQL20-200
Rubix:05278521
Fabrikant:00134946

Technische samenvatting
| Type | smc geleide cilinder mgql20-200 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQL20-200
Compacte Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
MGQL, Compact Guide Cylinder, Ball Bushing Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x274x74 mm |
| Logistiek gewicht | 1580 g |
| Type | smc geleide cilinder mgql20-200 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,25 excl. BTW
/ stuk
€ 486,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen