SMC GELEIDE CILINDER MTS16-75

Geleidecilinders MTS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MTS16-75
Rubix:05266789
Fabrikant:MTS16-75
EAN:3618036365030
SMC GELEIDE CILINDER MTS16-75

Technische samenvatting

Typemts
Slag van de Cilinder75 mm
Diameter zuiger16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MTS16-75


Precisie Cilinder (Boring 12-40)
MTS, Precision Cylinder (Bores 12-40)

Sterke punten

High precision mounting
Models with air cushion are standard
Head side end locking available as standard
3 standard mounting positions
2 styles of rod end shapes are available
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Typemts
Slag van de Cilinder75 mm
Diameter zuiger16 mm
Land van oorsprongJP
350,67 excl. BTW
/ stuk
424,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen