SMC LUCHT SLIDE TABLE MXF8-20

Geleidecilinders MXF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXF8-20
Rubix:05264385
EAN:3618036362916
SMC LUCHT SLIDE TABLE MXF8-20

Technische samenvatting

Typemxf
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHT SLIDE TABLE MXF8-20


Miniatuur Slede, Kruisrolgeleiding, Laag Profiel
•Low profile parallel type air gripper
•Bore sizes from 8mm to 20mm
•Dual piston gives high holding force
•3 stroke selections for each bore
•Auto switch capable
•Highly rigid guide rail

Bore Size: 8mm
Stroke: 20mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Adjustable stroke range: 5mm (Standard)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x72x16 mm
Logistiek gewicht14 g
Typemxf
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
Seriemxf
Land van oorsprongJP
€ 310,13 excl. BTW
/ stuk
€ 375,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen