SMC COMPACTE SLEDE MXP16-20

Geleidecilinders MXP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXP16-20
Rubix:05267750
EAN:3618036359671
SMC COMPACTE SLEDE MXP16-20

Technische samenvatting

Typemxp
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXP16-20


Miniatuur Slede, Kogelomloopgeleiding
•Precision air slide table
•Bore sizes: 6, 8, 10, 12, 16 (mm)
•Strokes: 5mm through 30mm depending upon bore size
•With rubber or metal stopper or shock absorber
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 16mm
Stroke: 20mm
Adjuster: Rubber Stopper
Magnet: Magnet and Rail
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x56x32 mm
Logistiek gewicht660 g
Typemxp
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxp
Land van oorsprongJP
€ 392,00 excl. BTW
/ stuk
€ 474,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen