Referenties
SMC:MXPJ6-5
Rubix:05267764
Fabrikant:MXPJ6-5
EAN:3618036359480

Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXPJ6-5
Miniatuur Slede, Kogelomloopgeleiding
•Precision air slide table
•Bore size: 6mm
•Strokes: 5mm and 10mm
•With rubber or metal stopper
Bore Size: Ø6
Stroke: 5mm
•Bore size: 6mm
•Strokes: 5mm and 10mm
•With rubber or metal stopper
Bore Size: Ø6
Stroke: 5mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x49x17 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Type | mxp |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,21 excl. BTW
/ stuk
€ 234,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen