Referenties
SMC:MXQ12-10
Rubix:05264433
Fabrikant:MXQ12-10
EAN:3618036358179

Technische samenvatting
| Type | zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-10
Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable
Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 12mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 10mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable
Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 12mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 10mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x46x30 mm |
| Logistiek gewicht | 317 g |
| Type | zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,40 excl. BTW
/ stuk
€ 557,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen