SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12L-30

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ12L-30
Rubix:05264445
Fabrikant:MXQ12L-30
EAN:3618036355208
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12L-30

Technische samenvatting

Typemxq
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12L-30


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 12mm
Symmetric Type: L (Symmetric)
Stroke: 30mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x46x30 mm
Logistiek gewicht408 g
Typemxq
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
Seriemxq-l
Land van oorsprongJP
€ 466,96 excl. BTW
/ stuk
€ 565,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen