SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-30B

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ16-30B
Rubix:05278032
Fabrikant:MXQ16-30B
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-30B

Technische samenvatting

Typebeide zijden regelaars/schokdempers - beide zijden regelaars/schokdempers; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-30B


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 16mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 30mm
Adjuster: B (Both Sides Adjusters/Shock Absorbers)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Typebeide zijden regelaars/schokdempers - beide zijden regelaars/schokdempers; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxq
Land van oorsprongJP
€ 674,50 excl. BTW
/ stuk
€ 816,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen