SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ20-50AS

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ20-50AS
Rubix:05278042
EAN:3618036351040
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ20-50AS

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel - stelschroef aan voorste uiteinde/rubberstopper; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ20-50AS


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 20mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 50mm
Adjuster: AS (Adjuster at Forwarding End/Rubber Stopper)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1485 g
Typeluchtschuiftafel - stelschroef aan voorste uiteinde/rubberstopper; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Land van oorsprongJP
€ 639,91 excl. BTW
/ stuk
€ 774,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen