BOSCH FSN RA 32 1600 - GELEIDERAIL 1600Z0003W
Geleiderail van 1600 mm voor nauwkeurige gatenrasters bij het maken van meubels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:1600Z0003W
Rubix:A0722529
Fabrikant:1600Z0003W
EAN:3165140727082



Documenten
Productdetails : BOSCH FSN RA 32 1600 - GELEIDERAIL 1600Z0003W
De geleiderail FSN RA 32 1600 Professional met een lengte van 1600 mm is ideaal voor nauwkeurige gatenrasters bij het maken van meubels. Met de gatafstand van 32 mm biedt deze de hoogste functionaliteit naast de standaardfunctie. De kwalitatief hoogwaardige geleiderail is perfect compatibel met alle bijbehorende elektrische gereedschappen en maakt een nauwkeurige geleiding mogelijk. De geleiderail beschikt over gemakkelijk te vervangen, anti-slip rubber strips en splinterbescherming en biedt zo volledige controle tijdens het gebruik, waardoor zuivere snijkanten ontstaan. Deze geleiderail is geschikt voor geleid zagen en frezen bij toepassingen met een gatafstand van 32 mm. Deze is compatibel met alle Bosch Professional GKS cirkelzaagmachines G-modellen, alle GKT Professional invalzaagmachines evenals bepaalde GST Professional decoupeerzaagmachines en GOF Professional bovenfrezen met een adapter.
De geleiderail FSN RA 32 1600 Professional 1600 mm heeft een gatenraster met een gatafstand van 32 mm en een kunststof kap voor het vastzetten van gereedschap.
Sterke punten
• Het gatenraster met een gatafstand van 32 mm zorgt voor de hoogste functionaliteit naast de standaardfunctie• Nauwkeurige geleiding en hoogwaardige afwerking met perfecte compatibiliteit met alle bijbehorende elektrische gereedschappen• Complete controle en zuivere snijkanten dankzij gemakkelijk te vervangen anti-slip rubber strips en splinterbescherming
Toepassingen
Bevestigingsgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kunststofkap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,57 excl. BTW
/ stuk
€ 139,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
