BOSCH GHT 130 1600A02JY7

Verwijder dekvloeren snel en eenvoudig – perfecte ondersteuning voor een fysiek inspannende klus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:1600A02JY7
Rubix:A0722344
Fabrikant:1600A02JY7
EAN:4053423248852
BOSCH GHT 130 1600A02JY7

Technische samenvatting

Typevloerverwijderingskar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH GHT 130 1600A02JY7


Het slopen van oude vloeren is zwaar werk dat tijdrovend is. Daarvoor hebben wij de vloerstripper-trolley GHT 130 Professional ontwikkeld. De trolley zorgt voor optimale ondersteuning voor deze fysiek inspannende klus. Geen worstelen of bukken meer bij pogingen om de zware breekhamer te hanteren. De trolley draagt het gewicht van de breekhamer – niet de gebruiker. Duw de trolley gewoon over de vloer en focus op de klus terwijl de trolley het zware tilwerk voor zijn rekening neemt. Deze voorkomt een pijnlijke rug en zorgt ervoor dat vermoeidheid niet snel toeslaat. Onze vloerstripper-trolley helpt bij het sneller klaren van zware klussen. De Bosch GHT 130 Professional vloerstripper-trolley is de perfecte hulp bij het verwijderen van lastige tegels, hout, vinyl, linoleum of andere soorten vloerafwerkingen. Deze is compatibel met onze breekhamers GSH 16-30 Professional en GSH 16-28 Professional.

Sterke punten

• Minder last van de rug en minder vermoeidheid: de trolley neemt het zware tilwerk van de machine voor zijn rekening
• Klaar de klus sneller: de trolley hoeft alleen eenvoudig over de vloer te worden geduwd
• Optimaal werkcomfort: de trolley kan eenvoudig aan de voorkeursinstellingen van de gebruiker worden aangepast

Toepassingen

Verwijder harde tegels;Hout;Vinyl;Linoleum;Andere vloerbedekkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevloerverwijderingskar
1.451,45 excl. BTW
/ stuk
1.756,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen