FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-100-P-A-GF 170895
Geleiding DFM-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-100-100-P-A-GF
Rubix:05097240
Fabrikant:170895
EAN:4052568139896

Technische samenvatting
| Type | geleide actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-100-P-A-GF 170895
Geleidingscilinder DFM-100-100-P-A-GF met geïntegreerde geleiding. Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat=125 mm, Slag=100 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15671 g |
| Type | geleide actuator |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 100 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 743,27 excl. BTW
/ stuk
€ 899,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen