FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-40-B-PPV-A-KF 8161437
GELEIDINGSCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-32-40-B-PPV-A-KF
Rubix:A0378215
Fabrikant:8161437
EAN:4052568595883




Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Type | festo geleidingscilinder dfm-32-40-b-ppv-a-kf 8161437 |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-40-B-PPV-A-KF 8161437
DFM-32-40-B-PPV-A-KF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Type | festo geleidingscilinder dfm-32-40-b-ppv-a-kf 8161437 |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,25 excl. BTW
/ stuk
€ 566,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen