FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-25-B-PPV-A-GF 562063

GELEIDINGSCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-32-25-B-PPV-A-GF
Rubix:A0253620
Fabrikant:562063
EAN:4052568363482
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-25-B-PPV-A-GF 562063

Technische samenvatting

Typegeleidingscilinder (geleide drive)
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-25-B-PPV-A-GF 562063


DFM-32-25-B-PPV-A-GF GELEIDINGSCILIN

Sterke punten

•Drive with strokes
With precision adjustment of end positions
With pneumatic cushioning, adjustable PPV
With shock absorber, self-adjusting, progressive

Toepassingen

Clamping;Lifting;Stopping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleidingscilinder (geleide drive)
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalgehuis/afdekking: aluminium-knetlegering; afdichtingen: nbr; zuigerstang: hooggelegeerd roestvast staal
Diameter cilinderboring32 mm
€ 389,47 excl. BTW
/ stuk
€ 471,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen