FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-50-B-PPV-A-KF 609359
GELEIDINGSCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-32-50-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377867
Fabrikant:609359
EAN:4052568411770

Technische samenvatting
| Type | festo geleidingscilinder dfm-32-50-b-ppv-a-kf 609359 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-50-B-PPV-A-KF 609359
DFM-32-50-B-PPV-A-KF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingscilinder dfm-32-50-b-ppv-a-kf 609359 |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,66 excl. BTW
/ stuk
€ 588,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen