Referenties
Festo:DFM-40-25-B-PPV-A-GF
Rubix:A0377869
Fabrikant:8161440
EAN:4052568595913

Technische samenvatting
| Type | festo geleidingscilinder dfm-40-25-b-ppv-a-gf 8161440 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-25-B-PPV-A-GF 8161440
DFM-40-25-B-PPV-A-GF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingscilinder dfm-40-25-b-ppv-a-gf 8161440 |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 123 |
| Serie | dfm-b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 430,18 excl. BTW
/ stuk
€ 520,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen