Referenties
Festo:FENG-32-250-GF
Rubix:A0835690
Fabrikant:8204065
EAN:4052568654245

Technische samenvatting
| Type | festo geleidingseenheid feng-32-250-gf (8204065) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-32-250-GF 8204065
FENG-32-250-GF GELEIDINGSEENH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingseenheid feng-32-250-gf (8204065) |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 32 |
| Serie | feng |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 404,03 excl. BTW
/ stuk
€ 488,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen