Referenties
Festo:FENG-32-400-GF
Rubix:A0835791
Fabrikant:8204067
EAN:4052568654269

Technische samenvatting
| Type | geleidingseenheid feng-32-400-gf (8204067) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-32-400-GF 8204067
FENG-32-400-GF GELEIDINGSEENH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingseenheid feng-32-400-gf (8204067) |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 32 |
| Serie | feng |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,73 excl. BTW
/ stuk
€ 509,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen