COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1960-19-GP 4334
Geleidingspunt voor CoroDrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1960-19-GP 4334
Rubix:A0428878
Fabrikant:7357967
EAN:7323222160929


Technische samenvatting
| Boordiameter | 19,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1960-19-GP 4334
Toepassingen
Te gebruiken vanaf 8xD-boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
| Schakering | 4334 |
| Bekleding | pvd tialn (3-5 µm nano-multilayers) |
| Type schacht | cylindrisch met vlak (met flens) – iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 312,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen