BLICKLE GELEIDINGSROL FPTH 80X25/25-12K
Geleidingswiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:FPTH 80x25/25-12K
Rubix:A0224486
Fabrikant:761508
EAN:4047526119898



Productdetails : BLICKLE GELEIDINGSROL FPTH 80X25/25-12K
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hydrolysestabiel
- kleur donkergrijs, niet-strepend, geen
contactverkleuring - samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur zilvergrijs
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- aangegeven draagvermogens gelden bij toepassingen zonder obstakels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 172 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
