BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-PO 250G

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:B-PO 250G
Rubix:31052883
Fabrikant:46870
EAN:4047526046873
BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-PO 250G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter250 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-PO 250G


Behuizing: serie LE

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3720 g
Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter250 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
295 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 194,21 excl. BTW
/ stuk
€ 234,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte