BLICKLE GELEIDINGSWIEL FPU 50X15/10-9K
Geleidingswiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak
Zie technische informatieReferenties
Blickle:FPU 50X15/10-9K
Rubix:A0806063
Fabrikant:FPU 50X15/10-9K
EAN:4047526118099



Productdetails : BLICKLE GELEIDINGSWIEL FPU 50X15/10-9K
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 98 Shore A
- zeer lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- kleur bruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - loopvlak direct op het kogellager gespoten
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- aangegeven draagvermogens gelden bij toepassingen zonder obstakels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Laadcapaciteit | 45 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 15 mm |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 15 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,62 excl. BTW
/ stuk
€ 18,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
