Referenties
Aventics:1827000020
Rubix:05082952
Fabrikant:1827000020
EAN:3661475921732

Documenten
Productdetails : AVENTICS GELUIDSDEMPER - 1827000020
Geluiddemper, SI1-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Lengte | 42,5 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 80 dB |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 47,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen