SMC FILTER AMC320-F02B

Geluiddempers AMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMC320-F02B
Rubix:05278645
SMC FILTER AMC320-F02B
Technische samenvatting
Typezuiveringsspons
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FILTER AMC320-F02B


Milieudemper
•Fluid: compressed air
•Effective area mm 2 (Cv):
•male thread style 16 (0.88) - 550 (31);
•female thread style 12 (0.66) - 55 (3.1)
•Noise reduction: 35db or more
•Oil mist removal: 99.9% or more
•Element supply pressure: 0.1MP or less
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Size: 3 (3/8)
Thread: 2 (Female Thread)
Thread Style: F [G(PF)]
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: B (Bracket)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)93x151x75 mm
Logistiek gewicht200 g
Typezuiveringsspons
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,28 excl. BTW
/ stuk
89,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen