Referenties
Norton:66243538896
Rubix:23974259
EAN:8711479164149

Documenten
Productdetails : NORTON STIFTSTEEN W205 52 20X25 6X40 EKR46PV
Toepassingen
Ontbramen; Mengen; Afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 65,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
