Referenties
Flexovit:07660738838
Rubix:23422443
Fabrikant:7660738838
EAN:8711479147999

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTSTEEN 100 52 20X40 6X40 A46QB
Bakeliet gebonden slijpstenen op pen voor ontbramen, slijpen van gereedschap, afwerken en verwijderen van gietnaden.
Sterke punten
•Hardere schuurkorrel dan wit fijn korund
Voor het slijpen van middelhard tot zacht staal
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Voor het slijpen van middelhard tot zacht staal
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Toepassingen
Rechte slijpmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Korrel | 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 231,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
