COROMANT COROCUT 2 SCH.GER.GROEFSTEEK C2A-RSA16-RFG15B-130DB
Gereedschap met schacht
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C2A-RSA16-RFG15B-130DB
Rubix:A0514679
Fabrikant:8424895
EAN:7323227480633

Productdetails : COROMANT COROCUT 2 SCH.GER.GROEFSTEEK C2A-RSA16-RFG15B-130DB
CoroCut® 2-gereedschap met handgreep voor frontale groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 152,4 mm |
| Type | corocut® 2 schachtgereedschap voor frontale groeven |
| Schaftgrootte | 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 inch) |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | nee |
| Type klemming | klembevestiging op de insert (clamp on top of insert) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,00 excl. BTW
/ stuk
€ 250,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen